Phoenix Contact - Module à relais PLC-RPT- 24DC/21HC - 2900291

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais PLC-RPT- 24DC/21HC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.018 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.2...20.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356509268

Réf. Sonepar

00126900291

Réf. Fournisseur

2900291

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.018 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.2...20.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Interface PLC avec module base PLC-BPT.../21 HC à raccord. Push-In et relais mini. enfichable pour intensité perm. élevée, montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact invers., tension entrée 24 V DC, intensité perm. limite jusqu'à 10 A