Phoenix Contact - Module à relais - PLC-RPT- 5DC/21 - 1119893

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais - PLC-RPT- 5DC/21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.038 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.2...4.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151049966

Réf. Sonepar

00126104996

Réf. Fournisseur

1119893

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.038 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.2...4.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

PLC-INTERFACE, comprenant un bloc de jonction de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et un relais miniature enfichable avec contact de puissance, pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 5 V DC