Phoenix Contact - Module à relais PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 2966320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.0035 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.6...93.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 93.6...168 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918130688
Réf. Sonepar
00126813068
Réf. Fournisseur
2966320
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
0.0035 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
93.6...93.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
93.6...168 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
93.6...93.6 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm


