Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module à relais PLC-RSC- 24UC/21AU - 2966278

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais PLC-RSC- 24UC/21AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.05 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.2...20.2 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.2...20.2 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918131029

Réf. Sonepar

00126813102

Réf. Fournisseur

2966278

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.05 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.2...20.2 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.2...20.2 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.2...20.2 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BSC.../21 avec connexion vissée et un relais miniature enfichable à contact multicouches, se monte sur profilé NS 35/7.5, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V AC/DC