Phoenix Contact - Module à relais RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21 - 2903332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.008 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 96...96 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 120...120 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356732291
Réf. Sonepar
00126673229
Réf. Fournisseur
2903332
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.008 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
96...96 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
120...120 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
96...96 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
16 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
75 mm


