Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module à relais RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 - 2903310

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.0065 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 184...184 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356732529

Réf. Sonepar

00126673252

Réf. Fournisseur

2903310

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.0065 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

184...184 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

184...184 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

31 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

75 mm

Module à relais prééquipé avec raccordement Push-In, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 230 V AC, 2 contacts inverseurs