Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2980610

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 16.8...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356094542

Réf. Sonepar

00126278390

Réf. Fournisseur

2980610

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

16.8...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC pour applications ferroviaires, raccordement vissé, relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC-3 A