Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2900372

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 108...132 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 24...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.75 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356508834

Réf. Sonepar

00126650883

Réf. Fournisseur

2900372

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

108...132 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

24...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.75 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BPTC avec raccordement Push-In et un optocoupleur miniature enfichable, se monte sur profilé NS 35-7.5, entrée : 120 V AC-110 V DC, sortie : 24-253 V AC- 0,75 A