Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2902971

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 2.5...6 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 4...18 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.05 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356702775

Réf. Sonepar

00126670277

Réf. Fournisseur

2902971

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

2.5...6 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

4...18 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.05 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 4-18 V DC-50 mA