Phoenix Contact - Module a relais statique - 2905656


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 19.2...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...253 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.75 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356983518
Réf. Sonepar
00126698351
Réf. Fournisseur
2905656
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée:
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...253 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.75 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui