fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2944274

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 207...253 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 5...36 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918081577

Réf. Sonepar

00126808157

Réf. Fournisseur

2944274

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

207...253 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

5...36 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur de puissance, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 230 V AC, sortie : 5-36 V DC-max. 1 A