fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2948827

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...280 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918083496

Réf. Sonepar

00126808349

Réf. Fournisseur

2948827

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...280 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur de puissance, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : 24-280 V AC-max. 1 A