Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2954141

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 9.6...14.4 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 12...60 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918084806

Réf. Sonepar

00126808480

Réf. Fournisseur

2954141

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

9.6...14.4 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

12...60 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur de puissance, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 12 V DC, sortie : 12-60 V DC-max.. 3 A