fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2966799

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 96...132 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918130619

Réf. Sonepar

00126813061

Réf. Fournisseur

2966799

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

96...132 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC pour capteurs, comprend l'embase PLC-BSC...SEN avec connexion vissée et un optocoupleur miniature enfichable, se monte sur profilé NS 35-7,5, entrée : 120 V AC-110 V DC, sortie : 3-48 V DC-100 mA