fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2900380

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 77...137.5 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356508940

Réf. Sonepar

00126900380

Réf. Fournisseur

2900380

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

77...137.5 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleurs PLC de 6,2 mm avec raccordement Push-In, pour applications ferroviaires, tension d'entrée 110 V DC, plage tension entrée 0,7 x Un à 1,25 x Un, plage tempér. -25 °C à +70 °C