Phoenix Contact - Module a relais statique - 2900387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 176...264 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 12...300 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356506908
Réf. Sonepar
00126900387
Réf. Fournisseur
2900387
Marque
Phoenix Contact
tension d'entrée:
176...264 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
12...300 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


