fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2900388

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 96...132 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 12...300 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356506915

Réf. Sonepar

00126900388

Réf. Fournisseur

2900388

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

96...132 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

12...300 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC, optocoupleur intégré, avec raccordement Push-In, montage sur profilés NS 35-7,5, entrée : 120 V AC, sortie : 12-300 V DC-1 A