Phoenix Contact - Module a relais statique - 2900389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 184...253 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie - 12...300 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356506922
Réf. Sonepar
00126900389
Réf. Fournisseur
2900389
Marque
Phoenix Contact
tension d'entrée:
184...253 V
type de tension d'entrée:
AC
tension de sortie:
12...300 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


