Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2900394

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 50.4...90 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 12...140 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356581547

Réf. Sonepar

00126900394

Réf. Fournisseur

2900394

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

50.4...90 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

12...140 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleurs PLC de 6,2 mm avec raccordement Push-In pour applications ferroviaires, tension d'entrée 72 V DC, plage tension entrée 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage tempér. -25 °C à +70 °C