Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module à relais statique EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2 - 2943259

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais statique EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 4...6 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 10...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918107543

Réf. Sonepar

00126810754

Réf. Fournisseur

2943259

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

4...6 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

10...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur de puissance, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : TTL 5 V DC, sortie : Protection contre les courts-circuits, 24 V DC/max. 2 A