Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN - 2900359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 96...132 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie - 3...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356506854
Réf. Sonepar
00126650685
Réf. Fournisseur
2900359
Marque
Phoenix Contact
tension d'entrée:
96...132 V
type de tension d'entrée:
AC
tension de sortie:
3...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


