Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN - 2900361

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 184...253 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356508803

Réf. Sonepar

00126650880

Réf. Fournisseur

2900361

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

184...253 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC pour capteurs, comprend l'embase PLC-BPIT...SEN avec raccordement Push-In et un optocoupleur miniature enfichable, se monte sur profilé NS 35/7.5, entrée : 230 V AC/220 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA