Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 2900369

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT- 24DC/230AC/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.75 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356506885

Réf. Sonepar

00126650688

Réf. Fournisseur

2900369

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.75 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BPT avec raccordement Push-In et un optocoupleur miniature enfichable, se monte sur profilé NS 35/7.5, entrée : 24 V DC, sortie : 24-253 V AC/ 0,75 A