Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G - 2902974

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 19.2...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 14...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.05 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356702782
Réf. Sonepar
00126670278
Réf. Fournisseur
2902974
Marque
Phoenix Contact
tension d'entrée:
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
14...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.05 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


