Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - 1194158

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT- 24DC/ 24DC/ 5/ACT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151248895

Réf. Sonepar

00126124889

Réf. Fournisseur

1194158

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

PLC-INTERFACE pour fonctions de sortie, embase PLC-BSC.../ACT à raccord. Push-in et un relais miniature enfichable à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3 ... 33 V DC/5 A