Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT- 5DC/ 24DC/2/ACT - 2900375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 4...6 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...33 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356506861
Réf. Sonepar
00126650686
Réf. Fournisseur
2900375
Marque
Phoenix Contact
tension d'entrée:
4...6 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...33 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


