Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 - 2900354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 48...72 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356508643
Réf. Sonepar
00126650864
Réf. Fournisseur
2900354
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée:
48...72 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui