Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN - 2966773

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918130596

Réf. Sonepar

00126813059

Réf. Fournisseur

2966773

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC pour capteurs, comprend l'embase PLC-BSC...SEN avec connexion vissée et un optocoupleur miniature enfichable, se monte sur profilé NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA