Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G - 2902967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 2.5...6 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 14...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.05 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356702034
Réf. Sonepar
00126670203
Réf. Fournisseur
2902967
Marque
Phoenix Contact
tension d'entrée:
2.5...6 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
14...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.05 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


