fin de vie

Phoenix Contact - Module actif - 2311030

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module actif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.2 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356134958

Réf. Sonepar

00126311030

Réf. Fournisseur

2311030

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

0.2 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

146 mm

largeur:

61 mm

hauteur:

126 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

module actif