Phoenix Contact - Module actif - 2905960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
profondeur - 78.9 mm
largeur - 64 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626047478
Réf. Sonepar
00126604747
Réf. Fournisseur
2905960
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
10
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
profondeur:
78.9 mm
largeur:
64 mm
hauteur:
142.3 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


