Phoenix Contact - Module actif - 2908399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.007 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626297705
Réf. Sonepar
00126629770
Réf. Fournisseur
2908399
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
0.007 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
60.45 mm
largeur:
217.5 mm
hauteur:
127.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


