Phoenix Contact - Module actif - 2900066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.0065 A
tension assignée (Ue) - 48 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356362795
Réf. Sonepar
00126636279
Réf. Fournisseur
2900066
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.0065 A
tension assignée (Ue):
48 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
344 mm
hauteur:
126 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


