Phoenix Contact - Module actif - 2900890


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.018 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356545099
Réf. Sonepar
00126654509
Réf. Fournisseur
2900890
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
14
calibre/courant nominal assigné (In):
0.018 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
60.49 mm
largeur:
92 mm
hauteur:
112 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm