Phoenix Contact - Module actif - 2974914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 24
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918089016
Réf. Sonepar
00126808901
Réf. Fournisseur
2974914
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
24
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
53.52 mm
largeur:
135 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


