Phoenix Contact - Module analogiq (AI-AO) pour VIP IOA, avec sect. alim. prot. par fusible 500mA - 2906599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 24 V
degré de pollution - 2
profondeur - 72.9 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626295251
Réf. Sonepar
00126629529
Réf. Fournisseur
2906599
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
24 V
degré de pollution:
2
profondeur:
72.9 mm
largeur:
10.3 mm
hauteur:
64.2 mm
Module analogique (AI-AO) pour VIP IOA, avec sectionnement, alimentation protégé par fusible 500mA


