Phoenix Contact - Module batterie 24VDC-12Ah - 1274119

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module batterie 24VDC-12Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 0.012 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4063151466510

Réf. Sonepar

00126146651

Réf. Fournisseur

1274119

Marque

Phoenix Contact

tension nominale:

24 V

capacité:

0.012 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

2

modèle:

autre

longueur:

110 mm

hauteur, borne comprise:

202 mm

largeur:

202 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-20...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

9.2 g

QUINT-UPS - Module batterie 24VDC-12Ah

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.