Phoenix Contact - Module batterie 24VDC-4Ah - 1274117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
capacité - 4000 mAh
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151466619
Réf. Sonepar
00126146661
Réf. Fournisseur
1274117
Marque
Phoenix Contact
tension nominale:
24 V
capacité:
4000 mAh
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
longueur:
110 mm
hauteur, borne comprise:
191 mm
largeur:
85 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-20...50 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
3540 g


