Phoenix Contact - Module batterie 24VDC-7Ah - 1274118

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module batterie 24VDC-7Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 7000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151466428

Réf. Sonepar

00126146642

Réf. Fournisseur

1274118

Marque

Phoenix Contact

tension nominale:

24 V

capacité:

7000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

autre

longueur:

110 mm

hauteur, borne comprise:

202 mm

largeur:

135 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-20...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

6180 g

QUINT-UPS - Module batterie 24VDC-7Ah