Phoenix Contact - Module batterie 24VDC-7Ah - 1384031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
capacité - 7000 mAh
désignation des dimensions - bloc
longueur - 114 mm
hauteur, borne comprise - 159 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151758905
Réf. Sonepar
00126175890
Réf. Fournisseur
1384031
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension nominale:
24 V
capacité:
7000 mAh
désignation des dimensions:
bloc
longueur:
114 mm
hauteur, borne comprise:
159 mm
largeur:
164 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
50...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non