Phoenix Contact - Module batterie Pb 24VDC-110Ah - 1474660
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
capacité - 110000 mAh
désignation des dimensions - bloc
longueur - 332 mm
hauteur, borne comprise - 214 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151887711
Réf. Sonepar
00126188771
Réf. Fournisseur
1474660
Marque
Phoenix Contact
tension nominale:
24 V
capacité:
110000 mAh
désignation des dimensions:
bloc
longueur:
332 mm
hauteur, borne comprise:
214 mm
largeur:
350 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
50...50 °C
adapté à une charge rapide:
Oui


