Phoenix Contact - Module batterie Pb 24VDC-20Ah - 1348516

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module batterie Pb 24VDC-20Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 20000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151665951

Réf. Sonepar

00126166595

Réf. Fournisseur

1348516

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension nominale:

24 V

capacité:

20000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

autre

longueur:

183 mm

hauteur, borne comprise:

168 mm

largeur:

155 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

13200 g

QUINT-UPS - Module batterie Pb 24VDC-20Ah