Phoenix Contact - Module batterie Pb 24VDC-40Ah - 1354641

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module batterie Pb 24VDC-40Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 40000 mAh

  • désignation des dimensions - bloc

  • modèle - plomb

  • longueur - 199 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151686215

Réf. Sonepar

00126168621

Réf. Fournisseur

1354641

Marque

Phoenix Contact

tension nominale:

24 V

capacité:

40000 mAh

désignation des dimensions:

bloc

modèle:

plomb

longueur:

199 mm

hauteur, borne comprise:

173 mm

largeur:

333 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

50...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

28600 g

QUINT-UPS - Module batterie Pb 24VDC-40Ah