Phoenix Contact - Module batterie VRLA 24VDC13Ah - 2320416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
capacité - 13000 mAh
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
nombre de cellules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356707701
Réf. Sonepar
00126670770
Réf. Fournisseur
2320416
Marque
Phoenix Contact
tension nominale:
24 V
capacité:
13000 mAh
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
178 mm
hauteur, borne comprise:
177 mm
largeur:
172 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
60...60 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
10800 g
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


