Phoenix Contact - Module Cap - Port com USB - Buffer 24VDC-16 kJ-20A (30s) Sans entretien EIP - 1076861

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module Cap - Port com USB - Buffer 24VDC-16 kJ-20A (30s) Sans entretien EIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance effective de sortie - 480 W

  • technologie USV - hors ligne

  • raccordement d'entrée - autre

  • interface USB - Non

  • avec interface de communication RS-232 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626785486

Réf. Sonepar

00126004374

Réf. Fournisseur

1076861

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

puissance effective de sortie:

480 W

technologie USV:

hors ligne

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

130 mm

largeur:

244 mm

profondeur:

125 mm

poids:

2.86 kg

tension d'entrée:

22.5...30 V

tension de sortie:

24...24 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

consommation d'énergie:

488 W

QUINT4 - Module Capacitif - Port com USB - Buffer 24VDC-16 kJ-20A (30s) Sans entretien EIP