Phoenix Contact - Module Cap - Port com USB - Buffer 24VDC-16 kJ-20A (30s) Sans entretien USB - 1343932


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'entrée - autre
interface USB - Non
avec interface de communication RS-232 - Non
type de tension - DC
hauteur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151657116
Réf. Sonepar
00126165711
Réf. Fournisseur
1343932
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
130 mm
largeur:
244 mm
profondeur:
125 mm
poids:
2.86 kg
tension d'entrée:
22.5...30 V
tension de sortie:
24...24 V