Phoenix Contact - Module Capacitif - Port com USB - Buffer 24VDC-3,8 kJ - 5A (30s )Sans entretien - 2320526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie USV - hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
raccordement d'entrée - autre
interface USB - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626246925
Réf. Sonepar
00126005452
Réf. Fournisseur
2320526
Marque
Phoenix Contact
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
0
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
102.5 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
90 mm
poids:
0.454 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
22.5...30 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Oui
efficacité totale:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
24...24 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz


