fin de vie

Phoenix Contact - Module d'entree-sortie - 2910421

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d'entree-sortie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.014 A

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626495989

Réf. Sonepar

00126910421

Réf. Fournisseur

2910421

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.014 A

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

10.3 mm

hauteur:

64.2 mm

profondeur:

72.9 mm

Module pour support VIP I-O, sortie de relais TOR sécurisée, contact NO, 230 V AC, calibre 3 A.