Phoenix Contact - Module d'entree-sortie universel - 1048209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.006 A
degré de pollution - 2
profondeur - 72.9 mm
largeur - 10.3 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626651125
Réf. Sonepar
00126665112
Réf. Fournisseur
1048209
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
0.006 A
degré de pollution:
2
profondeur:
72.9 mm
largeur:
10.3 mm
hauteur:
64.2 mm
mode de pose:
autre
Module de surveillance pour embase VIP I-O-Marshalling. Permet une surveillance d'erreurs de conducteurs (rupture de fil et court-circuit) lors de l'utilisation de contacts de commutation standard dans des applications de sécurité.


