fin de vie

Phoenix Contact - Module d'insertion - 2833660

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d'insertion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • tension de fonctionnement CC - 48...60 V

  • avec affichage LED - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918933852

Réf. Sonepar

00126893385

Réf. Fournisseur

2833660

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

48...60 V

avec affichage LED:

Oui

Module enfichable, se monte sur PR1 et PR2, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 48 -60 V DC ± 20%